Motion
GW208PPB29
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2500 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI05515670
N° MFRGW208PPB29
Prix153.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2500 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI05515670
N° MFRGW208PPB29
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
Prix153.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW208HPPB29 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW208PPB29
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106965428

Aperçu

Description du fabricant
GW208HPPB29 AGRICULTURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif