Motion
WSTU-GT-107-CR

DODGE
WSTU-GT-107-CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage normal
N° D’ARTICLE MI05515676
N° MFRWSTU-GT-107-CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GT-107-CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage normal
N° D’ARTICLE MI05515676
N° MFRWSTU-GT-107-CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6200 po
  • Hauteur totale
    4.1300 po
  • Longueur totale
    4.8700 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    GRAISSE DE MOBILITÉ FM222
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTU-GT-107-CR
  • Numéro CUP du fabricant
    782476788025
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Joint à trois lèvres avec flinger en acier inoxydable
  • Série
    207
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GT-107-CR