Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure44.5 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur44.5 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW211SPP17-TTU MONTÉ AGRICULIER
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 44.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant47660
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965190