Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9685 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure44.45 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur44.5 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW211RPP53 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9685 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 44.50 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant48151
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965244