Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure49.2 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur49.2 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW210RPP10 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 49.20 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant44982
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962618