Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0625 po
- Largeur de la bague intérieure55.6 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur55.6 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionW211 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.0625 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 55.60 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantW211
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106764762