Spécifications
Dimensions
- Poids0.717 lb
Détails
- Accessoiressans manomètre
- Type d’expert en sinistresMécanique
- Débit d’air70.63 scfm
- Matériau du corpsZinc moulé sous pression
- Type de liquideAir comprimé, gaz neutres
- MatérielZinc moulé sous pression
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal70.63 scfm
- Pression de fonctionnement maximale16 bars
- Pression d'alimentation maximale16 bars, 232.06 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Manomètre inclusNon
- Fonction de soulagementRelâcher l’échappement d’air
- Type d’approvisionnementsimple
- Matériau du joint de soupapeCaoutchouc acrylonitrile butadiène
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation