Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur19 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6209-ZZDV2 BILLE BRG
- Description longueLe 6209-ZZ C0 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant45590
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106065968