Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6211-ZZD BRG
- Description longueLe 6211-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6211-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658565