Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6310-ZZDV2 BILLE BRG
- Description longueLe 6310-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6310-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106784616