Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6316-2RLD BRG
- Description longueLe 6316-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6316-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590660605