Motion
6316-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515930
N° MFR6316-ZZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515930
N° MFR6316-ZZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    39 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6316-ZZD BRG
  • Description longue
    Le 6316-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106123521

Aperçu

Description du fabricant
6316-ZZD BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté