Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur43 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6318-ZZD BRG
- Description longueLe 6318-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6318-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106123569