Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur10
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurHi Vis, noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetModèle à enfiler ouvert
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X31F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCuir synthétique
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4033-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733012875
- MatérielSuperFabric, cuir synthétique
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795092
Aperçu
- Plus de 25 fois la résistance aux coupures des gants de mécanicien, plus de 10 fois la résistance aux coupures de Kevlar®
- Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour la résistance aux coupures la plus élevée sur le marché, dépasse le niveau ISEA 5
- La paume en cuir synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion améliore l’adhérence dans les applications d’huile sèches et légères tout en offrant de la dextérité pour utiliser les outils et l’équipement
- Manchette de style Slipfit®
- Lavable