Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium traité thermiquement
- Matériau de supportCoton
- Numéro de grainP60
- Quantité du colis50
- CUP_NON78072771000
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
- Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
- Endos imperméable en coton résistant et semi-flexible de poids X pour les applications à pression modérée à légère
- Bon choix pour l’acier inoxydable et l’acier au carbone lorsque le prix initial est le facteur principal
- Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
- Fabriqué aux États-Unis