Motion
4LOC-2RMP
7250-04435 -
N° D’ARTICLE MI05528245
N° MFR4LOC-2RMP
Prix11.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7250-04435 -
N° D’ARTICLE MI05528245
N° MFR4LOC-2RMP
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
Prix11.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    1/8 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/8-27 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    029769144855

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4 LOC-2 TR/MIN EMBOUT 7250-04435