Motion
RV2-10-S-S-8T-50/22.5

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
RV2-10-S-S-8T-50/22.5

307AA00591A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI05528274
N° MFRRV2-10-S-S-8T-50/22.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
RV2-10-S-S-8T-50/22.5

307AA00591A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI05528274
N° MFRRV2-10-S-S-8T-50/22.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.63 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    3.50 po
  • Taille du port
    12.7 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    155.025 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    68-75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RV2-10-S-S-8T-50/22.5 VANNE DE COMMANDE PRES
  • Les soupapes de décharge de type bobine pilotées sont adaptées à un service répétitif et continu avec une caractéristique de contournement basse pression
  • Réglage de la vis; des options de réglage interne et du bouton sont également disponibles
  • Les vannes nécessitent un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Joints Buna : les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option pour toutes les vannes
  • Le port 1 est le port de pression, le port 2 est le port du réservoir
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier