Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps0.6 po
- Longueur5.3 po
- Poids1.64 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsRouge
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau950 cd
- Sortie lumineuse complète100 lm
- Terminer le temps d’exécution8 heures
- Caractéristiques et avantages• 100 lumens et 8 heures de fonctionnement • Faisceau de 62 mètres • Se range dans votre poche et comprend une pince de poche • Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir • Construction en aluminium durable et compacte de 5.3 pouces • Modèle résistant à l’eau IPX4 • La lampe de poche stroboscopique lorsque des piles neuves sont nécessaires
- Comprend(2) Piles alcalines « AAA », pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926661202
- Intensité maximale du faisceau1033 cd
- Sortie lumineuse maximale100 lm
- Durée d’exécution maximale8 heures
- ModèleLampe de stylo
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesNorme FL 1
- TypeLampe de stylo
- CUP_NON080926661202
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 100 lumens et 8 heures de fonctionnement
- Faisceau de 62 mètres
- Se range dans votre poche et comprend une pince de poche
- Interrupteur arrière pratique à bouton-poussoir
- Construction compacte en aluminium durable de 5.3 pouces
- IPX4 résistant à l’eau
- La lampe de poche s’allume lorsque des piles neuves sont nécessaires