Motion
DWE4597N

DEWALT
DWE4597N

DWE4597N
N° D’ARTICLE MI05528462
N° MFRDWE4597N
Prix422.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4597N

DWE4597N
N° D’ARTICLE MI05528462
N° MFRDWE4597N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix422.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.1 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911278331

Aperçu

Description du fabricant
DWE4597N 7" 8,500RPM 4.7HP MEULEUSE ANGULAIRE
  • Le moteur haute puissance de 4.9 HP (puissance maximale du moteur) de 8,500 tr/min offre une protection contre les surcharges offrant des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • Le système Anti-Rotation E-CLUTCH s’active en moins d’un dixième de seconde lorsqu’un pincement/calage est détecté, l’arrêt de la poignée latérale antivibration du moteur est une fonction Perform and Protect qui réduit l’exposition des utilisateurs aux vibrations
  • La réinitialisation de la perte de puissance empêche les redémarrages accidentels à la suite d’une panne de courant lorsque l’outil est laissé en position « marche »
  • La protection électronique avancée contre les surcharges Power-Off éteint l’outil avant qu’il n’atteigne la surcharge ou la mise sous tension
  • Le système d’éjection de la poussière augmente la durée de vie de la brosse et protège le moteur contre les particules dommageables qui pénètrent dans l’admission d’air et qui, autrement, pourraient abraser le moteur
  • Conception légère (12.3 lb) réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • La poignée de déclenchement antivibrations réduit la fatigue causée par les vibrations
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • La poignée latérale à 3 positions offre une meilleure ergonomie pour des applications spécifiques
  • 8,500 tr/min pour un retrait optimal du matériau avec meules de 7 po
  • La porte de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse
  • Le protecteur Quick-Change permet à l’utilisateur de régler rapidement le protecteur pour rediriger les étincelles
  • La poignée de déclenchement à prise souple offre un confort et un contrôle accrus

Les clients ont également acheté