Motion
40  RIV WT 100FT

WHITNEY CHAIN
40 RIV WT 100FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535877
N° MFR40 RIV WT 100FT
Prix11.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
40 RIV WT 100FT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535877
N° MFR40 RIV WT 100FT
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
Prix11.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.7810 po
  • Longueur de la goupille
    5.8460 po
  • Hauteur de la plaque
    2.3770 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3200 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5620 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    40A à 2 1/2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901267637

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV WT 100FT BOBINE 2400LK
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer