Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleL/XL
Détails
- Détails supplémentairesDevant uni en polyester conforme à la norme ANSI (3.6 oz.) / dos en maille (3.3 oz.) - Fermeture à glissière - Matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI Niveau 2 de 2 po - Poches : deux à l'intérieur, deux à l'extérieur - Lime, Orange
- Classe ANSI2
- CouleurOrange
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGilet économique 2 pour visiteurs 8249Z L/XL orange type R classe 102
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet pour visiteurs
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Page de produit du fabricant
- MatérielAvant/arrière en maille de polyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches4
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- Couleur des rayuresArgent
- CUP_NON720476240150
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
- La veste d’arpenteur à haute visibilité GloWear® 8249Z est une veste économique ANSI 107 Type R, Classe 2 avec un devant uni en polyester 3.6oz et un dos en maille de polyester 3.3oz respirant. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. Avec deux poches intérieures et deux poches extérieures, y compris une poche de poitrine pour téléphone cellulaire, cette veste offre amplement de rangement pour les stylos, les ordinateurs portables, les tablettes et plus encore. Une languette unique permet un accès pratique à la radio et une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. DOUBLE TAILLE Cette veste est offerte en deux tailles pour une coupe plus ample à porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. La veste 8246Z-S haute visibilité pour visiteurs est notre modèle unique identique pour ceux qui préfèrent un ajustement plus personnalisé et plus performant. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation