Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille4XL/5XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineMEX
- Description8260FRHL 4XL/5XL Lime Type R Classe 2 FR Gilet modacrylique
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets FR - Classes 2 et 3
- CUP_NON720476214991
Aperçu
- Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8260FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 2 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, ce gilet de travail en maille conforme à la norme ANSI est testé et certifié ATPV 4.6 cal/cm2. Conforme aux normes ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Cette veste de sécurité de classe 2 est fabriquée en tissu GlenGuard® FR avec un corps en maille modacrylique 5.6oz et une fixation pour une circulation d’air et une respirabilité accrues. Cette veste réfléchissante est également dotée d’un tissu réfléchissant 2 Scotchlite FR 3M conforme à la norme ANSI pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche à stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. L’anneau en D à l’arrière est doté d’une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont parfaits pour les travaux électriques, pétrochimiques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation