Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur57 cm
- TailleM en oz
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Applicationbricolage, finition et inspection, jardinage, manipulation de petits composants, assemblage primaire, secondaire et final, entretien, logistique et entreposage, utilisation d’outils et d’instruments, opérations de câblage
- Couverture du revêtementPaume
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurBleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetTricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884121
- Motif de priseMicrosurface
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant616314092015
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- Normes respectéesEN388/ANSI/ISEA 105
- Style de pouceAile
- CUP_NON616314092015
Aperçu
- La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
- Extérieur de gant respirant
- Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-500V)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure