Motion
34-500/TTG
Gants enduits, nylon, tricot, 13, PK12
N° D’ARTICLE MI05537125
N° MFR34-500/XXL
Prix6.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits, nylon, tricot, 13, PK12
N° D’ARTICLE MI05537125
N° MFR34-500/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    57 cm
  • Taille
    2XL po-oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Application
    bricolage, finition et inspection, jardinage, manipulation de petits composants, assemblage primaire, secondaire et final, entretien, logistique et entreposage, utilisation d’outils et d’instruments, opérations de câblage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314092046
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Fiche technique
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    616314092046

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 34-500/TTG
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les liquides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Extérieur de gant respirant
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-500V)