Motion
09-K1660/S
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI05537134
N° MFR09-K1660/S
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec poignée en microsurface enduite de nitrile à double trempage sur la paume et les doigts - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI05537134
N° MFR09-K1660/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    63 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Manchette élastique
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4343
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de poignée
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314096495
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F1790
  • CUP_NON
    616314096495

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 09-K1660/S
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Les revêtements en nitrile MicroSurface à double trempage sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon