Motion
393-100-NAVY
Bandanas rafraîchissants - Couleur : bleu marine, Taille : OS
N° D’ARTICLE MI05537215
N° MFR393-100-NAVY
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandanas rafraîchissants - Couleur : bleu marine, Taille : OS
N° D’ARTICLE MI05537215
N° MFR393-100-NAVY
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
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    62 cm
  • Taille
    OS OS
  • Largeur
    46 cm

Détails

  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Bleu marine
  • Couleurs
    Bleu marine
  • Description
    Bandana rafraîchissant par évaporation
  • Mot-clé de description
    Refroidissement par évaporation
  • Type de vêtement
    Bandana
  • Numéro CUP du fabricant
    616314095511
  • Matériel
    Poly Coton
  • Quantité du colis
    960
  • CUP_NON
    616314095511

Aperçu

Description du fabricant
393-100-NAVY BANDANA RAFRAÎCHISSANT MARINE
  • Mélange de polyester et de coton avec cristaux rafraîchissants
  • Attache à la tête ou au cou
  • Activer en trempant dans l’eau
  • Le refroidissement prolongé dure toute la journée
  • Suivez les instructions de lavage. La plupart nécessitent un lavage des mains, sauf indication contraire
  • Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore