Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine147.30 cm, 58.0000 po
- Longueur47 cm
Détails
- Détails supplémentairesNotre gilet de refroidissement personnel maintient une température confortable de 65° °F jusqu’à 3 heures. Le matériau de stockage d’énergie thermique (PCM) semi-solide est conçu pour absorber la chaleur générée par l’utilisateur. Une excellente solution pour travailler dans des zones très humides et pour une utilisation sous d’autres vêtements d’EPI où les produits d’évaporation sont moins efficaces.Le matériau PCM est réglé à une température confortable qui ne causera pas de vasoconstriction. La vasoconstriction est une réponse physique au froid extrême, où les veines et les artères se contractent et ralentissent le mouvement du sang, ce qui fait que le corps retient la chaleur. 65° est confortable et moins choquant pour le système du corps, ce qui permet une circulation naturelle.
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- CouleurBleu marine
- Méthode de refroidissementChangement de phase
- Pays d’origineChine
- DescriptionNotre gilet de refroidissement personnel maintient une température confortable de 65° °F jusqu’à 3 heures. Le matériau de stockage d’énergie thermique (PCM) semi-solide est conçu pour absorber la chaleur générée par l’utilisateur. Une excellente solution pour travailler dans des zones très humides et pour une utilisation sous d’autres vêtements d’EPI où les produits d’évaporation sont moins efficaces.Le matériau PCM est réglé à une température confortable qui ne causera pas de vasoconstriction. La vasoconstriction est une réponse physique au froid extrême, où les veines et les artères se contractent et ralentissent le mouvement du sang, ce qui fait que le corps retient la chaleur. 65° est confortable et moins choquant pour le système du corps, ce qui permet une circulation naturelle.
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementZones à chaleur élevée et à humidité élevée
- Groupe et classeNon-ANSI
- Haute visibilitéOui
- ComprendEnsembles de refroidissement
- Numéro CUP du fabricant616314109751
- MatérielTissu
- Composition du matérielTissu
- ModèleSolide
- Gamme de produitsEZ-Cool
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieEZ-Cool
- TypeRefroidissement
- CUP_NON616314109751
- Couleur de la vesteBleu marine
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Construit à partir d’un tissu à 3 couches combinant des fibres hydrophiles en un matelas fibreux et un noyau thermoconducteur
- Laver les taches ou à la main seulement
- Les propriétés de refroidissement peuvent être réactivées pendant toute la durée de vie du produit; peuvent être utilisées encore et encore
- Très durable et durera plusieurs saisons avec un entretien approprié et une utilisation normale
- Parfait pour une utilisation dans les zones très chaudes/humides et sous l’équipement de protection
- Procure un refroidissement confortable jusqu’à 3 heures
- Température réglée à 65°
- Ajustable aux épaules et au torse pour un ajustement serré et haut pour rafraîchir le tronc
- Activer en plaçant les emballages au réfrigérateur ou au congélateur pendant 1 heure ou dans une glacière avec de l’eau glacée pendant environ 20 minutes
- Taille unique : jusqu’à 58 po de poitrine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation