Motion
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

VICKERS BY DANFOSS
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

Pompe à piston axiale hydraulique 421AK00384B - 420, déplacement de 62.3 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI05537258
N° MFRADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

Pompe à piston axiale hydraulique 421AK00384B - 420, déplacement de 62.3 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI05537258
N° MFRADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    2.00 SAE;1.00 SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec capteur de charge
  • Déplacement
    62.3 cm3/r
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    14T 12/24 cannelures
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Série
    420

Aperçu

Description du fabricant
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La taille compacte permet d’économiser de l’espace
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté