Motion
USINE 1/2X500 CL 200 ROUGE

GATES RUBBER CO
1/2X500 CL PLANT 200 RED

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05537673
N° MFR1/2X500 CL PLANT 200 RED
Prix1.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1/2X500 CL PLANT 200 RED

Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI05537673
N° MFR1/2X500 CL PLANT 200 RED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075452119
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CL MAÎTRE D’USINE 200 ROUGE