Motion
5610141300

AVENTICS
5610141300

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05540346
N° MFR5610141300
Prix809.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610141300

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05540346
N° MFR5610141300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix809.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    35.3 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °C
  • Définir la plage de pression
    0 à 159 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
5610141300 ED05-000-060-020-2DICA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté