Motion
5634410000

AVENTICS
5634410000

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05540458
N° MFR5634410000
Prix151.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5634410000

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05540458
N° MFR5634410000
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
Prix151.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    49.44 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
5634410000 CD7-3/2NC-M014-ROL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif