Motion
5634670100

AVENTICS
5634670100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05540473
N° MFR5634670100
Prix282.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5634670100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions
N° D’ARTICLE MI05540473
N° MFR5634670100
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
Prix282.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    42.38 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
5634670100 CD07-5/2SR-G014-PED