Motion
5710500100

AVENTICS
5710500100

Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05540479
N° MFR5710500100
Prix129.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5710500100

Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05540479
N° MFR5710500100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    42.38 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
5710500100 CD07-5/2SR-G014