Motion
R412009009

AVENTICS
R412009009

Filtre à air standard - 275 pi3/min, 1 port BSPP, drain semi-automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542872
N° MFRR412009009
Prix414.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009009

Filtre à air standard - 275 pi3/min, 1 port BSPP, drain semi-automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542872
N° MFRR412009009

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix414.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP
  • Poids
    1.94 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    275 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009009 "AS5-FLS-G100-PBP-HO-05 00"