Motion
R412009019

AVENTICS
R412009019

Préfiltre – 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542882
N° MFRR412009019
Prix790.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009019

Préfiltre – 77 pi3/min, 3/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542882
N° MFRR412009019
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
Prix790.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009019 "AS5-FLP-G034-PBP-AO-00 30"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté