Motion
R412009061

AVENTICS
R412009061

Microfiltre - 56 scfm, 3/4 ports BSPP, Drainage automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542915
N° MFRR412009061
Prix940.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009061

Microfiltre - 56 scfm, 3/4 ports BSPP, Drainage automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542915
N° MFRR412009061
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
Prix940.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    3.47 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    56 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009061 "AS5-FLC-G034-SSS-AO-00 01-IC