Motion
R412009065

AVENTICS
R412009065

Microfiltre - 56 scfm, 1 port BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542919
N° MFRR412009065
Prix862.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009065

Microfiltre - 56 scfm, 1 port BSPP, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542919
N° MFRR412009065
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
Prix862.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    56 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009065 "AS5-FLC-G100-PBP-AC-00 01-IC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good