Motion
AS5-RGS-G100-GAN-040

AVENTICS
AS5-RGS-G100-GAN-040

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05542945
N° MFRAS5-RGS-G100-GAN-040
Prix378.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS5-RGS-G100-GAN-040

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05542945
N° MFRAS5-RGS-G100-GAN-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix378.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS5
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    51 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    7 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412009116 AS5-RGS-G100-GAN-040

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté