Motion
R412009119

AVENTICS
R412009119

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542948
N° MFRR412009119
Price 406.26 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009119

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05542948
N° MFRR412009119

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 406.26 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Body Size
    AS5
  • Inlet Port Size
    1 in
  • Outlet Port Size
    1 in
  • Port Size
    3/4 BSPP
  • Weight
    2.35 lbs

Details

  • Fluid Comp
    Air
  • Inlet Port Type
    Straight
  • Max Operating Temperature
    122 °F
  • Maximum Air Flow
    51 scfm
  • Maximum Operating Pressure
    16 bar
  • Maximum Set Pressure
    232 psi
  • Min Operating Temperature
    14 °F
  • Minimum Set Pressure
    2.9 psi
  • Operating Temperature Range
    14 to 122 °F
  • Outlet Port Thread Type
    G
  • Outlet Port Type
    Straight
  • Pressure Gauge Included
    With Pressure Gauge
  • Set Pressure Range
    7 to 116 psi
  • Thread Standard
    BSPP

Overview

Mfr description
R412009119 AS5-RGS-G100-GAU-080 INCL. R4

Customers Also Bought