Motion
R412009123

AVENTICS
R412009123

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI05542952
N° MFRR412009123
Prix406.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009123

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI05542952
N° MFRR412009123
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
Prix406.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS5
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    2.35 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    51 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Définir la plage de pression
    7 à 232 psi
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009123 AS5-RGS-G100-GAU-160 INCL. R4