Motion
R412014612

AVENTICS
R412014612

Préfiltre - 12 pi3/min, 1/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05543097
N° MFRR412014612
Prix365.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412014612

Préfiltre - 12 pi3/min, 1/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05543097
N° MFRR412014612
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
Prix365.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    12 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412014612 "AS1-FLP-G014-SSN-AO-00 30"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good