Motion
AS1-RGS-G014-GAN-080-DS

AVENTICS
AS1-RGS-G014-GAN-080-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05543200
N° MFRAS1-RGS-G014-GAN-080-DS
Prix79.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS1-RGS-G014-GAN-080-DS

Régulateur d’air monté sur collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI05543200
N° MFRAS1-RGS-G014-GAN-080-DS
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
Prix79.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS1
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    35 scfm
  • Pression de consigne maximale
    174 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Définir la plage de pression
    7 à 116 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412014715 AS1-RGS-G014-GAN-080-DS R-->L