Motion
R412010565

AVENTICS
R412010565

R412010565
N° D’ARTICLE MI05545828
N° MFRR412010565
Prix29.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010565

R412010565
N° D’ARTICLE MI05545828
N° MFRR412010565
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
Prix29.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Polyamide
  • Débit
    3.88 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7.25 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    7.25 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Matériau du joint
    NBR
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
R412010565 CC04-M005-DA06-2 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good