Motion
1250DH075
Courroie de distribution synchrone ZR – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 3175 mm, largeur de 0.7500 po, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI05548164
N° MFR1250DH075
Prix330.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 3175 mm, largeur de 0.7500 po, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI05548164
N° MFR1250DH075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix330.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Longueur totale
    12.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    3175 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    DH
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Nombre de Dents  
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Double face
  • CUP_NON
    4014486011616

Aperçu

Description du fabricant
1250DH075 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique