Motion
3/8XRL PLANTE XTRM 300 LOL JAUNE

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL

Boyau industriel Plant Master de type « Xtreme de 3/8 po » de diamètre intérieur, pression de service de 300 lb/po2, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI05548251
N° MFR3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL
Prix4.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL

Boyau industriel Plant Master de type « Xtreme de 3/8 po » de diamètre intérieur, pression de service de 300 lb/po2, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI05548251
N° MFR3/8XRL PLANT XTRM 300 LOL YEL
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
Prix4.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Huiles hydrauliques à base de pétrole, eau, solutions antigel glycol, huiles de lubrification chaudes et air.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053675825
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053675825
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8 MAÎTRE D’USINE XTREME 300 VERROUILLABLE
  • R <gt/> 10^6 ohms, le stockage peut nuire à la résistance électrique
  • Tube : résistance élevée à l’huile ARPM (classe A)
  • Couvercle : résistance moyenne à l’huile ARPM (classe B)
  • Tube : résistance élevée à l’huile
  • Facteur de conception : 4:1