Spécifications
Dimensions
- TailleM
Details
- Détails supplémentairesCorps économique en élasthanne - Le polypropylène non conducteur reste - Matériau du corps en élasthanne 280D - Bretelles réglables et amovibles - Bordure en biais extensible avec coutures en zigzag - Sangle de chenille en caoutchouc - Noir
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir
- Pays d’origineMMR
- DescriptionSupport arrière économique noir 100 M
- Groupe et classeSoutiens
- Comprend1 Soutien du dos
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsProFlex
- SérieSupports de dossier
- Type de suspensionRéglable, amovible
- TypeCeinture de soutien arrière avec bretelles
- CUP_NON720476113836
Aperçu
Description du fabricant
SUPPORT ARRIÈRE ÉCONOMIQUE 100 , NOIR, M
- Le support dorsal économique en élasthanne ProFlex® 100 est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur dorsale. Comprend des sangles en caoutchouc pour aider à maintenir le soutien en place. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature