Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1563 po
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur0.156 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain30
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.2710 tr/min
- Quantité du colis5
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roue super-abrasiveType 01
- Comp. outilMachine de coup de coupe
- CUP_NON66252843258
- Type de roueType 41