Motion
66253364657

NORTON ABRASIVES
66253364657

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 14 po, Régime maximal : 1640 tr/min
N° D’ARTICLE MI05552616
N° MFR66253364657
Prix2,969.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364657

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 14 po, Régime maximal : 1640 tr/min
N° D’ARTICLE MI05552616
N° MFR66253364657
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
Prix2,969.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    11 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    1640 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 02

Aperçu

Description du fabricant
66253364657 14 X 4 X 11 ME62806 TY-02
  • Abrasif au carbure de silicium vert haute pureté tranchant pour les applications sans acier
  • Adhésion vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium
  • Utiliser pour meuler des outils de coupe au carbure, du titane, des composites à matrice métallique et des matériaux pulvérisés au plasma
  • De nombreuses tailles et formes populaires en stock maintenant
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif