Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1555 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Le grain violet d’oxyde d’aluminium monocristalline 32A tranchant est l’abrasif le plus polyvalent de l’industrie
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Retenue exceptionnelle du formulaire
- Meilleur choix pour l’enlèvement des stocks moyens à lourds