Spécifications
Dimensions
- Taille2X-Large
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA35
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
- Pellicule microporeuse perméable à l’air
- Barrière contre les liquides, barrière contre les particules, faible en peluches
- Conforme à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur : Blanc
- Utilisations typiques : manipulation de liquides, lavage sous pression, entretien et fabrication générale
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse